※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 陳列・ディスプレイ用品
HEADS(ヘッズ)の その他専用ディスプレイ
HEADS(ヘッズ)の 食器/ギフト/サンプル用
ウッドスクエアバスケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6個)
種類
浅型S
注文コード
68928618
品番
WQU-BKS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
真四角が可愛い!シンプルなスクエア形状の木製のバスケットです。
用途
ギフトラッピング
材質
杉
種類
浅型S
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×90×80
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×110×80
注意
※木製品の為、反りや曲がり、割れ等が発生する場合がございます。
※天然素材の為、風合いや形状が多少異なる場合がございます。
※色あせやカビ等の原因となりますので、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。