※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
サマーフラワーリバーシブルスリーブボックス-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
68928688
品番
SUM-SB1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
夏ギフトにぴったりのスリーブボックスです。
用途
ギフトラッピング
仕様
底板付/スリーブは両面仕様(両面異デザイン)
材質
紙
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
241×218×33
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
257×234×37
厚さ(g/m
2
)
300