※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
ひまわりギフトボックス-S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
注文コード
68928697
品番
HIM-GS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
手描きのひまわりの花に金の箔押し文字を添えた黄色のギフトボックスです。
用途
ギフトラッピング
仕様
底板付
材質
紙
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×130×70
厚さ(g/m
2
)
300