※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
グレイッシュスタイルギフトボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
68928749
品番
GRS-GLL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
人気のグレイッシュスタイルギフトボックスに、進物箱におすすめサイズが登場!マドレーヌ16個程度の大きめサイズのギフトボックスです。
用途
ギフトラッピング
材質
紙
種類
LL
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
283×147×70
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×157×72
厚さ(g/m
2
)
350