※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
グレイッシュスタイルギフトボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
68928758
品番
GRS-GML
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
人気のグレイッシュスタイルギフトボックスに新サイズが登場!マドレーヌが8個程度入る使いやすいサイズのギフトボックスです。
用途
ギフトラッピング
材質
紙
種類
ML
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×97×70
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
247×104×72
厚さ(g/m
2
)
350