※イメージ

GRS-GXL グレイッシュスタイルギフトボックス HEADS(ヘッズ) 68928776 GRS-GXL グレイッシュスタイルギフトボックス HEADS(ヘッズ) 68928776 GRS-GXL グレイッシュスタイルギフトボックス HEADS(ヘッズ) 68928776 GRS-GXL グレイッシュスタイルギフトボックス HEADS(ヘッズ) 68928776

グレイッシュスタイルギフトボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード68928776 品番GRS-GXL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

人気のグレイッシュスタイルギフトボックスに、進物箱におすすめサイズが登場!マドレーヌが20個程度入る大きめサイズのギフトボックスです。

用途ギフトラッピング 材質 種類XL 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)323×183×70 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×192×72 厚さ(g/m2)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする