※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
ウォーターカラー窓付ギフトボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
68928785
品番
WCD-WGB1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カラフルな水彩のドット柄が爽やかな窓付ギフトボックスです。
用途
ギフトラッピング
材質
紙、PP[透明]
種類
仕切付
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×260×60
窓寸法(幅×高さ)(mm)
105×212
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×265×62
厚さ(g/m
2
)
300