※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の 特殊形状/その他ギフトボックス
ウォーターカラーギフトBOXバッグ/ドット-M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
注文コード
68928810
品番
WCD-GBM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
カラフルな水彩のドット柄が爽やかなバッグ型のハンドル付ギフトボックスです。
用途
ギフトラッピング
材質
紙、PP[透明]
種類
バッグ型
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×54(30)×100
窓寸法(幅×高さ)(mm)
110×40
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×54×210
厚さ(g/m
2
)
300