※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
無地オフホワイトギフトボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
68928837
品番
MOW-GB11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
しっかりした厚みのシンプルなオフホワイトの無地ギフトボックスです。
用途
ギフトラッピング
材質
ダンボール
厚さ(mm)
1.5
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×140×50
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
223×148×55
注意
※再生紙のため、色ムラや細かな斑点がございます。