※イメージ

MOW-LGB1 無地オフホワイトギフトボックス HEADS(ヘッズ) 68928898 MOW-LGB1 無地オフホワイトギフトボックス HEADS(ヘッズ) 68928898 MOW-LGB1 無地オフホワイトギフトボックス HEADS(ヘッズ) 68928898 MOW-LGB1 無地オフホワイトギフトボックス HEADS(ヘッズ) 68928898 MOW-LGB1 無地オフホワイトギフトボックス HEADS(ヘッズ) 68928898

無地オフホワイトギフトボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード68928898 品番MOW-LGB1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

しっかりした厚みのシンプルなオフホワイトの無地ギフトボックスです。

用途ギフトラッピング 材質ダンボール 厚さ(mm)1.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×240×110 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×245×115
注意
※再生紙のため、色ムラや細かな斑点がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする