※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
ボヌールギフトBOX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
68928907
品番
BNR-GLL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
保冷剤収納スペースがある冷凍対応・耐水加工のギフトボックスです。
用途
ギフトラッピング
仕様
冷凍対応
材質
紙
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
282×177×100
厚さ(g/m
2
)
350