※イメージ

シャルムコレクションギフトボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード68928925 品番CHM-GBM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

イラストレーターの谷小夏さんとコラボレーションしたギフトボックスです。

用途ギフトラッピング 材質ダンボール 厚さ(mm)0.9 種類M 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×220×90 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×226×94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする