※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の 特殊形状/その他ギフトボックス
シャルムコレクションギフトボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
68928941
品番
CHM-GBS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
イラストレーターの谷小夏さんとコラボレーションしたギフトボックスです。
用途
ギフトラッピング
材質
ダンボール
厚さ(mm)
0.9
種類
S
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×165×105
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
222×171×109