※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の 特殊形状/その他ギフトボックス
フラワーアニマルダイカットボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
68928950
品番
FAU-DB1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ウサギとシロツメクサをあしらったピンクのハンドル付ギフトボックスです。
用途
ギフトラッピング
仕様
サテンリボン・両面シール付
材質
紙
種類
ウサギ
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×70×90
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
157×70×261
厚さ(g/m
2
)
300