※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の 特殊形状/その他ギフトボックス
フラワーアニマルダイカットボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
68928959
品番
FAR-DB1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
リスとワスレナグサをあしらった濃いイエローのハンドル付ギフトボックスです。
用途
ギフトラッピング
仕様
サテンリボン・両面シール付
材質
紙
種類
リス
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×70×90
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
147×70×261
厚さ(g/m
2
)
300