※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
フレンチカジュアルダイレクトギフトボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
68928995
品番
FCA-DGBS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
フランス語のテキストデザインがおしゃれなクリーム色の食品対応ギフトボックス(ケーキ箱)です。
用途
ギフトラッピング
仕様
食品対応/耐油・耐水/冷凍対応
材質
紙
種類
L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×180×100
厚さ(g/m
2
)
350
注意
※電子レンジやオーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※揚げたてのフライなど、熱いものを直接入れないでください。
※内面に耐水耐油加工をしておりますが、高温のものを入れると変形する場合がございます。