※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の 特殊形状/その他ギフトボックス
シーアニマルギフトボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
68929020
品番
SAN-GB1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
海の生き物デザインのハンドル付ギフトボックスです。
用途
ギフトラッピング
材質
紙
種類
バッグ型/両面異デザイン
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
126×90(54)×90
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
201×90×195
厚さ(g/m
2
)
300