※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の 特殊形状/その他ギフトボックス
シーアニマルギフトボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
注文コード
68929029
品番
SAN-GS1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
可愛い海の生き物のイラストをあしらったブルーのキューブ型ギフトボックスです。
用途
ギフトラッピング
材質
紙
種類
キューブボックス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×90×90
厚さ(g/m
2
)
300