※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の 特殊形状/その他ギフトボックス
シーアニマルギフトボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
68929038
品番
SAN-BGS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
海の生き物のイラストが可愛い「海の生き物図鑑」のようなブルーのブック型ギフトボックスです。
用途
ギフトラッピング
材質
紙
種類
ブック型/底板付
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×60×178
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×65×190
厚さ(g/m
2
)
300