※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の 特殊形状/その他ギフトボックス
ひまわりハンドルギフトボックス-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
68929047
品番
HIM-GB1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
花瓶に挿したひまわりがデザインされたハンドル付のギフトボックスです。
用途
ギフトラッピング
仕様
両面異デザイン/サテンリボン・両面シール付
材質
紙
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×70×315(125)
厚さ(g/m
2
)
300