※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の 特殊形状/その他ギフトボックス
チューリップ窓付ギフトボックス-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
注文コード
68929056
品番
TLP-WGBS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
チューリップがデザインされた使いやすい窓付きのギフトボックスです。
用途
ギフトラッピング
材質
紙、PP[透明]
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90(70)×75(60)×140(110)
窓寸法(幅×高さ)(mm)
51×33
厚さ(g/m
2
)
250