※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の 特殊形状/その他ギフトボックス
レモンギフトBOX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
注文コード
68929065
品番
LEM-GB1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
レモンの花と実のイラストが箱全面を彩る爽やかなデザインのハンドル付ギフトボックスです。
用途
ギフトラッピング
材質
紙
種類
バッグ型
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×80×105
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×80×190
厚さ(g/m
2
)
300