※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の 特殊形状/その他ギフトボックス
レモンギフトBOX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
68929081
品番
LEM-SB1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レモンの花と実のイラストが爽やかなスリーブタイプのギフトボックスです。
用途
ギフトラッピング
仕様
仕切付
材質
紙
種類
スリーブ型
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×230×70
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
202×247×72
厚さ(g/m
2
)
300