※イメージ

レモンギフトBOX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード68929090 品番LEM-SB2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

レモンの花と実のイラストが爽やかなスリーブタイプのギフトボックスです。

用途ギフトラッピング 仕様仕切付 材質 種類スリーブ型 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×230×70 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×247×72 厚さ(g/m2)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする