※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ギフトバック
HEADS(ヘッズ)の 巾着型
PE巾着バッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
種類
ベルプランツ
注文コード
68929099
品番
BEP-BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
種類
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ほんのり透ける素材がオシャレなリボン付巾着バッグです。
用途
ギフトラッピング
仕様
両面同デザイン/底板・サテンリボン付
材質
塩素化ポリエチレン(ソフト)[半透明]
形状
【マチ】底マチ
厚さ(mm)
0.06
種類
ベルプランツ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×80×180