※イメージ

MFT-KBM 無地フロスト巾着バッグ HEADS(ヘッズ) 68929135 MFT-KBM 無地フロスト巾着バッグ HEADS(ヘッズ) 68929135 MFT-KBM 無地フロスト巾着バッグ HEADS(ヘッズ) 68929135 MFT-KBM 無地フロスト巾着バッグ HEADS(ヘッズ) 68929135

無地フロスト巾着バッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 68929135 品番 MFT-KBM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

白の半透明の巾着袋です。

用途ギフトラッピング 仕様サテンリボン付 材質塩素化ポリエチレン(ソフト)[半透明] 形状【マチ】底マチ 厚さ(mm)0.05 種類M 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×80×350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする