※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の ラップ・消耗品・食品包材
HEADS(ヘッズ)の 保冷剤・保冷袋
HEADS(ヘッズ)の 保温・保冷バッグ
無地マットテープ付クールバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
68929589
品番
MMT-TCB3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
マットシルバーがおしゃれな無地の保冷バッグ(冷凍対応)です。
用途
ギフトラッピング
仕様
エア緩衝材・粘着テープ付
その他
マチなし
厚さ(mm)
0.05
サイズ
S
寸法(幅W×高さH)(mm)
220(200)×275+50(テープ部)
素材
2層フィルム(アルミ蒸着PET+ポリエチレン)