※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 陳列・ディスプレイ用品
HEADS(ヘッズ)の 販売トレー・バスケット
HEADS(ヘッズ)の バスケット・かご
ラッシュディスプレイトレイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
68929650
品番
ZYU-TO2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
自然素材のいぐさ(ラッシュ)を使用した素朴な風合いのハンドル付のオーバル型ディスプレイトレイです。
用途
ギフトラッピング
材質
自然素材(いぐさ)
種類
オーバル
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260(235)×190(165)×45
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310(250)×200(170)×50
注意
※天然素材の為、風合いや形状が多少異なる場合がございます。
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
※色あせやカビ等の原因となりますので、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。