※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 箱/ギフトボックス
HEADS(ヘッズ)の トレー型
貼箱ギフトトレイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6個)
注文コード
68929659
品番
BEP-HGTS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フラワーアレンジメント用の貼箱タイプのインナーカップ付ペーパートレイです。
用途
ギフトラッピング
仕様
インナーカップ付
材質
紙、塩化ビニール[透明]
厚さ(mm)
2
種類
ベルプランツS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×80×100、インナーカップ:76(70)×76(70)×65
注意
※色あせやカビ等の原因となりますので、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。