※イメージ

REN-HGTM 貼箱ギフトトレイ HEADS(ヘッズ) 68929686 REN-HGTM 貼箱ギフトトレイ HEADS(ヘッズ) 68929686 REN-HGTM 貼箱ギフトトレイ HEADS(ヘッズ) 68929686 REN-HGTM 貼箱ギフトトレイ HEADS(ヘッズ) 68929686 REN-HGTM 貼箱ギフトトレイ HEADS(ヘッズ) 68929686 REN-HGTM 貼箱ギフトトレイ HEADS(ヘッズ) 68929686

貼箱ギフトトレイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 注文コード68929686 品番REN-HGTM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

フラワーアレンジメント用の貼箱タイプのインナーカップ付ペーパートレイです。

用途ギフトラッピング 仕様インナーカップ付 材質紙、塩化ビニール[透明] 厚さ(mm)2 種類レーヌM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×90×110、インナーカップ:135(115)×85(75)×85
注意
※色あせやカビ等の原因となりますので、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする