※イメージ
HEADS(ヘッズ)
バルーンフラワーピック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1パック(10本)
注文コード
68929711
品番
BLN-FPL2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
クリーム色のハートに「Happy Birthday」のメッセージとケーキのイラストをあしらった誕生日のバルーンフラワーピックです。
用途
ギフトラッピング
仕様
気体が発生することでバルーンが膨らみます(バルーン内成分:炭酸水素ナトリウム、クエン酸、水)
材質
2層フィルム(アルミ蒸着PET+ポリエチレン)/PP(スティック)
種類
L/BIRTHDAY2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×80×140(全長660)
注意
※火のそばや、高温になる場所では使用しないでください。
※商品写真はピックの足をカットした状態で表示しています。