※イメージ

フロットンスタンディングブーケラッピング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×170 注文コード68929921 品番FSD-WS4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

そのまま飾れるスタンディングブーケにおすすめの赤系のラッピング資材です。

用途ギフトラッピング 材質不織布、ナイロン 形状【マチ】底マチ 種類S/レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする