※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
OPPギフトバッグ-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
68929966
品番
NBO-BOP1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
赤地にボタニカル柄デザインが入ったおしゃれな1〜3輪用のハンドル付の花用OPPギフトバッグです。
用途
ギフトラッピング
仕様
両面異デザイン
材質
OPP[透明]
形状
【マチ】マチなし
厚さ(mm)
0.05
種類
ナチュラルボタニカル
寸法(幅W×高さH)(mm)
210(90)×415