※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
OPPギフトバッグ-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
種類
パステルハーモニーブーケ
注文コード
68929991
品番
PHA-BOP1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
種類
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
2000円〜3000円のブーケにおすすめの花用OPPギフトバッグです。
用途
ギフトラッピング
仕様
両面異デザイン
材質
OPP[透明]
形状
【マチ】底マチ
厚さ(mm)
0.03
種類
パステルハーモニーブーケ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320(90)×40×380