※イメージ

PAR-BOP1 OPPギフトバッグ-1 HEADS(ヘッズ) 68930000 PAR-BOP1 OPPギフトバッグ-1 HEADS(ヘッズ) 68930000 PAR-BOP1 OPPギフトバッグ-1 HEADS(ヘッズ) 68930000

OPPギフトバッグ-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 種類パステルレインボーブーケ 注文コード68930000 品番PAR-BOP1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は種類2種類から選べます 他の種類を見る

2000円〜3000円のブーケにおすすめの花用OPPギフトバッグです。

用途ギフトラッピング 仕様両面異デザイン 材質OPP[透明] 形状【マチ】底マチ 厚さ(mm)0.03 種類パステルレインボーブーケ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320(90)×40×380

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする