※イメージ

PUE-BSO1 プリエブーケOPPスリーブバッグ HEADS(ヘッズ) 68930009 PUE-BSO1 プリエブーケOPPスリーブバッグ HEADS(ヘッズ) 68930009 PUE-BSO1 プリエブーケOPPスリーブバッグ HEADS(ヘッズ) 68930009 PUE-BSO1 プリエブーケOPPスリーブバッグ HEADS(ヘッズ) 68930009

プリエブーケOPPスリーブバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード68930009 品番PUE-BSO1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

可愛いパステルピンクのミニブーケ用OPPスリーブバッグです。

用途ギフトラッピング 仕様両面同デザイン 材質OPP[透明] 形状【マチ】底アキ 厚さ(mm)0.04 種類ピンク 寸法(幅W×高さH)(mm)250(60)×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする