※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
プリエブーケOPPスリーブバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
68930018
品番
PUE-BSO2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
可愛いパステルイエローのミニブーケ用OPPスリーブバッグです。
用途
ギフトラッピング
仕様
両面同デザイン
材質
OPP[透明]
形状
【マチ】底アキ
厚さ(mm)
0.04
種類
イエロー
寸法(幅W×高さH)(mm)
250(60)×210