※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
レーススタンディングブーケラッピング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
68930106
品番
LSD-WM1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
そのまま飾れるスタンディングブーケにおすすめのアイボリー系のラッピング資材です。
用途
ギフトラッピング
材質
不織布、ポリエステル
形状
【マチ】底マチ
色
アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×120×400