※イメージ

ハンギングポットカバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 注文コード68930246 品番HNG-POM2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ライトブルーとブラウンのチェック柄とイエローのロープが可愛い4号苗サイズの布製のハンギングポットカバーです。

用途ギフトラッピング 仕様合皮タグ付 タイプMチェック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×125(全長700) 素材綿ポリエステル混

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする