※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の プランター・鉢
HEADS(ヘッズ)の 鉢・プランター・ポット
HEADS(ヘッズ)の 鉢・ポット
ハンギングポットカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
68930255
品番
HNG-POM3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
クリーム色にブラウンの細いストライプ柄とブルーのロープが可愛い4号苗サイズの布製のハンギングポットカバーです。
用途
ギフトラッピング
仕様
合皮タグ付
タイプ
Mペンシルストライプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×145×125(全長700)
素材
綿ポリエステル混