※イメージ

ハッピープランツブリキバケツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6個) 注文コード68930280 品番HPO-BBKS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

マットな質感が可愛いオレンジのブリキバケツです。

用途ギフトラッピング 仕様コットンロープ付 タイプSオレンジ 素材ブリキ 直径×高さ(mm)120(90)×105
注意
※塗装の為、摩擦によるはがれ、色ムラ等が発生する場合がございます。
※素材上、サビが発生する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする