※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
レイニーシーズンギフトバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
注文コード
68930395
品番
RNS-M1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
雨空に虹とカラフルな傘がデザインされたペーパーバッグ(紙袋)です。
用途
ギフトラッピング
仕様
両面異デザイン
材質
紙
形状
【マチ】横底マチ
種類
傘/ペーパーバッグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
126×50×140
厚さ(g/m
2
)
190