※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 手提袋
レイニーシーズンギフトバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
注文コード
68930411
品番
RNS-F1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
雨空にカラフルな傘が可愛いフラップ付ペーパーバッグ(紙袋)です。
用途
ギフトラッピング
仕様
底板・サテンリボン付/両面異デザイン
材質
紙
形状
【マチ】横底マチ
種類
傘/フラップバッグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×80×150
厚さ(g/m
2
)
210