※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 角底袋/マチ付き袋
ラフィネ窓付ペーパーバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
注文コード
68930429
品番
RAF-1WP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ピンクの花柄にグリーンのリボンが可愛い窓付ギフトペーパーバッグ(紙袋)です。
用途
ギフトラッピング
仕様
ワイヤータイ付
材質
紙、PET[透明]
形状
【マチ】横底マチ
種類
ラフィネ/ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×65×200
窓寸法(幅×高さ)(mm)
60×60
厚さ(g/m
2
)
180