※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 角底袋/マチ付き袋
窓付紙袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
68930456
品番
BFE-2WP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
繊細な葉っぱのデザインが使いやすい食品対応の紙袋(耐油)です。
用途
ギフトラッピング
仕様
両面異デザイン/食品対応耐油
材質
未晒クラフト耐油紙、OPP[透明]
形状
【マチ】横マチ
種類
ベルフィーユ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×60×235+18(フラップ部)
厚さ(g/m
2
)
50
注意
※耐油紙を使用しておりますが、長時間使用しますと油がにじみ出る場合がございます。