※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 角底袋/マチ付き袋
窓付紙袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
68930465
品番
FBR-1WP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
白地にパンの手描きイラストをあしらったあたたかみのある食品対応の紙袋(耐油)です。
用途
ギフトラッピング
仕様
両面異デザイン/食品対応耐油
材質
晒クラフト耐油紙、OPP[透明]
形状
【マチ】横マチ
種類
フレッシュブレッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×60×300+18(フラップ部)
厚さ(g/m
2
)
50
注意
※耐油紙を使用しておりますが、長時間使用しますと油がにじみ出る場合がございます。