※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 店舗運営用品
HEADS(ヘッズ)の 置き物/インテリア小物/収納
無地デコレーションペーパーランタン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1個)
注文コード
68930490
品番
M-DPL1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ピンクの無地ペーパーランタンです。
用途
ギフトラッピング
仕様
取付金具付
材質
紙
色
ピンク
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
300×290
注意
※使用条件により色あせする場合がございます。
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
※高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。
※屋内装飾用ですので、屋外でのご使用はおすすめしません。