※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 陳列・ディスプレイ用品
HEADS(ヘッズ)の 販売トレー・バスケット
HEADS(ヘッズ)の バスケット・かご
カンパーニュラッシュラウンドバスケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6個)
注文コード
68930675
品番
CN-RLB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
自然素材のいぐさ(ラッシュ)を使用した5号苗サイズのラウンドバスケットです。
用途
ギフトラッピング
仕様
ネームタグ付
材質
自然素材(い草)/ポリエチレン(ソフト)[透明]
種類
L
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
185(125)×170
注意
※天然素材の為、風合いや形状が多少異なる場合がございます。
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
※色あせやカビ等の原因となりますので、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。