※イメージ

MES-RMB3 メッシュラウンドバスケット HEADS(ヘッズ) 68930770 MES-RMB3 メッシュラウンドバスケット HEADS(ヘッズ) 68930770 MES-RMB3 メッシュラウンドバスケット HEADS(ヘッズ) 68930770 MES-RMB3 メッシュラウンドバスケット HEADS(ヘッズ) 68930770

メッシュラウンドバスケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6個) 注文コード68930770 品番MES-RMB3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ベージュのメッシュ生地に赤タグがおしゃれなラウンドバスケット(4号苗サイズ)です。

用途ギフトラッピング 仕様ネームタグ付 材質塩化ビニール 種類ベージュM 寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする