※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 陳列・ディスプレイ用品
HEADS(ヘッズ)の 汎用ディスプレイ
HEADS(ヘッズ)の コの字型ディスプレイ
ワイヤーラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
68930797
品番
ZYU-YKO2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
黒のスチールワイヤー製のディスプレイ用コの字ラックです。
用途
店舗装飾・インテリア
材質
スチール
種類
コの字
耐荷重(kg)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×125×100
注意
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。
※小さなキズ・細かなカケ・はがれ等が発生する場合がございます。
※過度な衝撃は割れ・ゆがみ等の原因になります。
※塗装の為、摩擦によるはがれ、色ムラ等が発生する場合がございます。
※火のそばや、高温になる場所では使用しないでください。
※素材上、サビが発生する場合がございます。